標準商品写真

会所マス用グレーチング普通目ノンスリップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ピッチ(mm)33 マス目寸法(mm)300×300 注文コード80508979 品番KTI-30-2
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品はピッチ・マス目寸法など12種類から選べます 他の種類を見る

一般会所マス用グレーチング普通目ノンスリップ

材質SS400 質量(kg)4.9 ピッチ(mm)33 寸法A(mm)335×335 寸法B(mm)325×325 仕上溶融亜鉛メッキ 本数クロスバー:2本 マス目寸法(mm)300×300 マス目会所マス300角用 メインバー32mm 適用荷重T-2
注意
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。
※参考マスタイプは、一般的に使用するマスの呼び名になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする