標準商品写真
イズミ
イズミの グレーチング・排水設備商品
イズミの グレーチング
会所マス用グレーチング普通目ノンスリップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
ピッチ(mm)
33
マス目寸法(mm)
350×350
注文コード
80508988
品番
KTI-35-2
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・マス目寸法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
一般会所マス用グレーチング普通目ノンスリップ
材質
SS400
質量(kg)
8
ピッチ(mm)
33
寸法A(mm)
400×400
寸法B(mm)
380×380
仕上
溶融亜鉛メッキ
本体寸法(mm)高さ
32+6(38)
本数
クロスバー:3本
マス目寸法(mm)
350×350
マス目
会所マス350角用
メインバー
32+6(38)mm
適用荷重
T-2
注意
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。
※参考マスタイプは、一般的に使用するマスの呼び名になります。