標準商品写真
イズミ
イズミの グレーチング・排水設備商品
イズミの グレーチング
会所マス用グレーチング普通目ノンスリップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
ピッチ(mm)
33
マス目寸法(mm)
400×400
注文コード
80508997
品番
KTI-40-2
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・マス目寸法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
一般会所マス用グレーチング普通目ノンスリップ
材質
SS400
質量(kg)
11.4
ピッチ(mm)
33
寸法A(mm)
460×460
寸法B(mm)
435×435
仕上
溶融亜鉛メッキ
本体寸法(mm)高さ
32+12(44)
本数
クロスバー:4本
マス目寸法(mm)
400×400
マス目
会所マス400角用
メインバー
32+12(44)mm
適用荷重
T-2
注意
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。
※参考マスタイプは、一般的に使用するマスの呼び名になります。