標準商品写真

会所マス用グレーチング細目ノンスリップ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 適用荷重T-2 マス目会所マス300角用 メインバー19+12(31)mm 注文コード80509040 品番KTHI-30-2
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は適用荷重・マス目・メインバーなど17種類から選べます 他の種類を見る

一般会所マス用グレーチング細目ノンスリップ

材質SS400 質量(kg)7.6 ピッチ(mm)15 寸法A(mm)335×335 寸法B(mm)325×325 仕上溶融亜鉛メッキ 本体寸法(mm)高さ19+12(31) 本数クロスバー:2本 マス目寸法(mm)300×300 マス目会所マス300角用 メインバー19+12(31)mm 適用荷重T-2
注意
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。
※参考マスタイプは、一般的に使用するマスの呼び名になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
80509085
2025-02-13
用途:
コンクリート益のコンクリート蓋と交換
農・林・水産業

益に雨水が集中する。そしてトラックやリフトの通路に当たる。
水が早く抜けて、タイヤ圧に負けないグレーチングマスを選んだ。
目が細いので物を間に落とすリスクも少ない。今の処上手くいっている。
今後、蓋を持ち上げる工具が必要になってくる。

対象商品:
80509164
2025-03-16
用途:
コンクリートに代えて開所にはめました
卸売・小売業

グレーチングの目が細かいので落ち葉など入らなくなり掃除が楽になりました。

既存のコンクリートから代えて見た目も良くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする