標準商品写真
イズミ
イズミの グレーチング・排水設備商品
イズミの グレーチング
会所マス用グレーチング普通目ノンスリップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
ピッチ(mm)
35.3
マス目寸法(mm)
450×450
注文コード
80509119
品番
KTI-45B-14
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・マス目寸法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
一般会所マス用グレーチング普通目ノンスリップ
材質
SS400
質量(kg)
22.3
ピッチ(mm)
35.3
寸法A(mm)
530×530
寸法B(mm)
505×505
仕上
溶融亜鉛メッキ
本体寸法(mm)高さ
50+9(59)
本数
クロスバー:4本
マス目寸法(mm)
450×450
マス目
会所マス450角用
メインバー
50+9(59)mm
適用荷重
T-14
注意
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。
※参考マスタイプは、一般的に使用するマスの呼び名になります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません