標準商品写真

会所マス用グレーチング普通目ノンスリップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ピッチ(mm)35.3 マス目寸法(mm)500×500 注文コード80509137 品番KTI-50-14
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はピッチ・マス目寸法など12種類から選べます 他の種類を見る

一般会所マス用グレーチング普通目ノンスリップ

材質SS400 質量(kg)33.4 ピッチ(mm)35.3 寸法A(mm)600×600 寸法B(mm)570×570 仕上溶融亜鉛メッキ 本体寸法(mm)高さ50+12(62) 本数クロスバー:5本 マス目寸法(mm)500×500 マス目会所マス500角用 メインバー50+12(62)mm 適用荷重T-14
注意
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。
※参考マスタイプは、一般的に使用するマスの呼び名になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする