ABRACON
ABRACONの 電子部品(オンボード)
ABRACONの 受動部品
ABRACONの 受動部品その他関連用品
Abracon セラミック発振子 16MHz 3-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
80509575
品番
AWSCR-16.00MTD-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
4.7
幅(mm)
4.1
寸法(mm)
4.7×4.1×1.5
高さ(mm)
1.5
抵抗(Ω)
【共振】40
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大自己共振周波数
16MHz
実装タイプ
表面実装
周波数エージング(ppm/年)
±0.3
負荷キャパシタンス(pF)
22
周波数偏差(ppm)
±0.5%
周波数許容性(ppm)
±0.5%
最大動作温度(℃)
85