ABRACON
ABRACONの 電子部品(オンボード)
ABRACONの 受動部品
ABRACONの 受動部品その他関連用品
Abracon 水晶振動子, 12.8MHz, 表面実装 SMD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
80509715
品番
ABM3B-155-12.800MHZ-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
幅(mm)
3.2
寸法(mm)
5×3×1.1
高さ(mm)
1.1
周波数(MHz)
12.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SMD
実装タイプ
表面実装
負荷キャパシタンス(pF)
15
周波数偏差(ppm)
±20
周波数許容性(ppm)
±10
最小動作温度(℃)
-40