ABRACON
ABRACONの 電子部品(オンボード)
ABRACONの 受動部品
ABRACONの 受動部品その他関連用品
Abracon 水晶振動子, 16MHz, スルーホール, 2-pin, 円筒型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
80510020
品番
AB308-16.000MHZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法(mm)
8.0×3.0
ピン数(ピン)
2
周波数(MHz)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
円筒型
実装タイプ
スルーホール
負荷キャパシタンス(pF)
16
周波数許容性(ppm)
±30