Abracon 水晶振動子, 20MHz, 表面実装 HC49/US

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード80510239 品番ABLS2-20.000MHZ-D4Y-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
長さ(mm)11.4 幅(mm)4.7 寸法(mm)11.4×4.7×3.3 高さ(mm)3.3 周波数(MHz)20 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージHC49/US 実装タイプ表面実装 負荷キャパシタンス(pF)18 周波数偏差(ppm)±30 周波数許容性(ppm)±30 最大動作温度(℃)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする