Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 4-SMD, リードなし

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード80510415 品番ABM10-25.000MHZ-D30-T3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
長さ(mm)2.5 幅(mm)2 寸法(mm)2.5×2×0.7 高さ(mm)0.7 周波数(MHz)25 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ4-SMD, リードなし 実装タイプ表面実装 負荷キャパシタンス(pF)10 周波数偏差(ppm)±30 周波数許容性(ppm)±20 最小動作温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする