Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード80510458 品番ABM3B-25.000MHZ-10-1-U-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
長さ(mm)5 幅(mm)3.2 寸法(mm)5×3×1.1 高さ(mm)1.1 周波数(MHz)25 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSMD 実装タイプ表面実装 負荷キャパシタンス(pF)10 周波数偏差(ppm)±10 周波数許容性(ppm)±10 最小動作温度(℃)-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする