Abracon 水晶振動子, 32.768kHz, スルーホール 円筒形容器, ラジアル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード80510704 品番AB38T-32.768KHZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
長さ(mm)8.3 幅(mm)8.3 寸法(mm)3.2×8.3 高さ(mm)3.2 周波数(kHz)32.768 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ円筒形容器, ラジアル 実装タイプスルーホール 負荷キャパシタンス(pF)12.5 周波数許容性(ppm)±20 最小動作温度(℃)-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする