ABRACON
ABRACONの 電子部品(オンボード)
ABRACONの 受動部品
ABRACONの 受動部品その他関連用品
Abracon 水晶振動子, 32.768kHz, スルーホール 円筒形容器, ラジアル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
80510720
品番
AB26T-32.768KHZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
6.2
幅(mm)
6.2
寸法(mm)
2.1×6.2
高さ(mm)
2.1
周波数(kHz)
32.768
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
円筒形容器, ラジアル
実装タイプ
スルーホール
負荷キャパシタンス(pF)
12.5
周波数許容性(ppm)
±20
最小動作温度(℃)
-10