ABRACON
ABRACONの 電子部品(オンボード)
ABRACONの 受動部品
ABRACONの 受動部品その他関連用品
Abracon 水晶振動子, 32.768kHz, 表面実装, 4-pin, SMD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
80510808
品番
ABS25-32.768KHZ-6-1-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
幅(mm)
3.8
寸法(mm)
8×3.8×2.5
高さ(mm)
2.5
抵抗(kΩ)
【シリーズ】50
周波数(kHz)
32.768
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SMD
実装タイプ
表面実装
負荷キャパシタンス(pF)
6
周波数許容性(ppm)
±10
最小動作温度(℃)
-40