ABRACON
ABRACONの 電子部品(オンボード)
ABRACONの 受動部品
ABRACONの 受動部品その他関連用品
Abracon 水晶振動子, 32MHz, 表面実装, 4-pin, ABM12
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
80510878
品番
ABM12-32.000MHZ-B2X-T3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
寸法(mm)
1.6×1.2×0.45
ピン数(ピン)
4
周波数(MHz)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
ABM12
実装タイプ
表面実装
負荷キャパシタンス(pF)
8
周波数許容性(ppm)
20