TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
D-Subコネクタ, 68極, レセプタクル, 基板実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(128個)
注文コード
80511569
品番
5786155-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901,780
販売価格(税別)
¥
819,800
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1.27
極数
68
材質(ハウジング)
ナイロン / ポリエステル
材質(コンタクト)
リン青銅mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
プレスフィット、スルーホール
オス・メス
レセプタクル
シリーズ番号
5786155
実装タイプ
基板実装
コネクタタイプ
【Dコネクタ】D-Subコネクタ
接続方向
垂直