RKEF400 Littelfuse リセッタブルヒューズ 8A 60V 4A LITTELFUSE 80511745

Littelfuse リセッタブルヒューズ 8A 60V 4A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード80511745品番RKEF400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
長さ(mm)21幅(mm)3高さ(mm)24.9定格電圧60V最大電流(A)40方向【リード】ラジアル保持電流(A)4RoHS指令(10物質対応)対応動作時間(s)24動作電流(A)8最大抵抗(mΩ)60電力損失(W)3.7最小抵抗(Ω)0.014
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする