曜日別特売
926897-1 Power Contact 600VAC Tin 24-18 AWG Mate- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80511815

Power Contact 600VAC Tin 24-18 AWG Mate-

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード80511815品番926897-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
種類パワーコンタクトシリーズUniversal MATE-N-LOK定格電流(A)19材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスPIN併用可能製品コンタクト表面処理(コンタクト)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする