TE Connectivity 156667-1 スペードコネクタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード80512637 品番156667-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
全長(mm)19.3 タイプフラグ端子 シリーズPIDG FASTON .250 適合電線(mm2)【最大】1 絶縁体ナイロン 絶縁種別絶縁 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ【最小】22AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 タブ幅(mm)6.35 表面処理(コンタクト)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする