TE Connectivity 170151-2 スペードコネクタ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード80513100 品番170151-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
全長(mm)30.3 サイズ【タブ】6.35×0.81 タイプタブ シリーズFASTIN-FASTON .250 適合電線(mm2)【最大】2.27 絶縁種別非絶縁 適合電線サイズ【最小】18AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする