曜日別特売
3-520408-2 TE Connectivity 3-520408-2 スペードコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80514877

TE Connectivity 3-520408-2 スペードコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)注文コード80514877品番3-520408-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
全長(mm)21.72サイズ【タブ】6.35×0.81タイプレセプタクルシリーズUltra-Fast Plus .250適合電線(mm2)【最大】2絶縁体ナイロン絶縁種別絶縁材質(コンタクト)真鍮適合電線サイズ【最小】16AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着表面処理(コンタクト)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする