TE Connectivity 62122-1 スペードコネクタ アンシュラウド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード80516067 品番62122-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
全長(mm)12.32 サイズ【タブ】2.79×0.51 タイプタブ シリーズFASTON .110 方向ストレート 適合電線(mm2)【最大】0.8 絶縁種別非絶縁 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ【最小】22AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 表面処理(コンタクト)プレスズめっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする