TE Connectivity 62181-1 スペードコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード80516076 品番62181-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
全長(mm)14.99 サイズ【タブ】5.59×0.31 タイプレセプタクル シリーズFASTON .187 適合電線(mm2)【最大】0.6 絶縁種別非絶縁 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ【最小】24AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 表面処理(コンタクト)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする