TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity 640907-1 スペードコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
80516356
品番
640907-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
サイズ
【タブ】6.35×0.81
タイプ
レセプタクル
シリーズ
PIDG FASTON .250
適合電線(mm
2
)
【最大】5.26
絶縁体
ナイロン
絶縁種別
絶縁
全長(inch)
0.012
材質(コンタクト)
真鍮
適合電線サイズ
【最小】12AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
表面処理(コンタクト)
錫