TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity DC電源プラグ 10.7A 25.0 V 1-2129334-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
注文コード
80516986
品番
1-2129334-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
長さ(mm)
20.6
シリーズ
DC-IN
定格電圧
25.0 V
定格電流(A)
10.7
ピン径(Φmm)
2.5
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
PCBマウント
コネクタタイプ
【DC電源】DCプラグ
表面処理(コンタクト)
金, 錫
接続方向
ライトアングル