TE Connectivity DILソケット 2.54mm ピッチ 20 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード80517029 品番1-2199298-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
長さ(mm)25.4 幅(mm)10 寸法(mm)25.4×10×5.1 ピッチ(mm)2.54 極数20 フレームはしご 定格電流(A)1 深さ(mm)5.1 方向ストレート 定格電圧 AC V250/dc RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 列幅(mm)7.62 表面処理(コンタクト)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする