TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity DIMMソケット,200極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80517144
品番
1717254-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
0.6
極数
200
シリーズ
DDR3 SO DIMM, DDR SODIMM
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
メモリー
DIMMソケット
定格電流(mA)
500
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
間隔(mm)
【列】6.2
実装タイプ
基板実装
表面処理(コンタクト)
金フラッシュ
接続方向
ライトアングル