TE Connectivity DIN41612コネクタ オス 48極 3列 2.54mm ピッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80517248 品番5650478-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
タイプ1/2 C ピッチ(mm)2.54 極数48 シリーズEurocard 材質(ハウジング)ポリマー 行数3 材質(コンタクト)真鍮 クラスC2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 ローディング列a/b/c 接続方向ライトアングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする