TE Connectivity DINソケット 4極 メス スルーホール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80517616 品番5749181-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
タイプシールド 極数4 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス コネクタサイズミニチュア 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする