TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, 167293-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80518666
品番
167293-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
長さ(mm)
39.1
幅(mm)
12.55
極数
15
シリーズ
Amplimite HDP-20
深さ(mm)
17.65
材質(ハウジング)
鋼
結線方法
圧着
オス・メス
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
最小動作温度(℃)
-55
接続方向
ストレート