TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, 1757819-2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80518675
品番
1757819-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
長さ(mm)
39.52
幅(mm)
9.52
極数
15
シリーズ
Amplimite 109
深さ(mm)
12.93
材質(ハウジング)
鋼
端子
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート