AP11E4-25A-J3TA-AC100V AP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD 80518697

AP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径1 定格電圧(V)AC100 注文コード80518697 品番AP11E4-25A-J3TA-AC100V
参考基準価格(税別)¥55,110 販売価格(税込) ¥53,227
販売価格(税別)
48,388
この商品は接続口径・定格電圧など260種類から選べます 他の種類を見る
作動方式NC(通電時開)形 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径Rc1 定格電圧(V)AC100 接続口径1 材質(シール)フッ素ゴム 最高使用圧力(MPa)2 接続方式Rc 使用流体- 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ボディ)青銅 耐圧力(MPa)10(水圧にて) 弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする