TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, 748364-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80518745
品番
748364-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
長さ(mm)
30.81
幅(mm)
12.54
極数
15
シリーズ
Amplimite HDP-22
定格電圧
250.0 V
定格電流(A)
1.9
深さ(mm)
17.44
材質(ハウジング)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
コネクタタイプ
【Dコネクタ】高密度D-Sub
最小動作温度(℃)
-55
接続方向
ストレート