TE Connectivity D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール実装, 1-5747872-6

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80518770 品番1-5747872-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
ピッチ(mm)2.743 極数15 シリーズAmplimite HD-20インチ 定格電圧250.0 V サイズ(inch)【深さ】0.494インチ 材質(ハウジング)サーモプラスチック 幅(inch)0.471 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ(inch)1.541 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 最小動作温度(℃)-55 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする