TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, 204500-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80519007
品番
204500-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
極数
15
シリーズ
Amplimite 90インチ
サイズ(inch)
【深さ】0.494インチ
材質(ハウジング)
鋼
幅(inch)
0.375
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(inch)
1.213
結線方法
圧着
オス・メス
メス
シリーズ番号
M24308 / 2-286F
実装タイプ
ケーブルマウント
コネクタタイプ
【Dコネクタ】高密度D-Sub
接続方向
ストレート