TE Connectivity D-subコネクタ, 15極, メス, スルーホール実装, 5747845-4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80519138 品番5747845-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
長さ(mm)39.14 幅(mm)12.54 ピッチ(mm)2.74 極数15 シリーズAmplimite HD-20 深さ(mm)18.79 材質(ハウジング)サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする