TE Connectivity D-subコネクタ, 15極, メス, スルーホール実装, 5-747909-2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード80519156 品番5-747909-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
長さ(mm)39.2 幅(mm)14.9 ピッチ(mm)2.77 極数15 シリーズAmplimite 定格電圧1.0 kV 、 500 .0 V 深さ(mm)12.5 端子20 レイアウト【ミックスコンタクト】15W2A 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 コネクタタイプ【Dコネクタ】標準D-Sub

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする