TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, 3-106507-2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(30個)
注文コード
80519558
品番
3-106507-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
53.1
幅(mm)
13.6
ピッチ(mm)
2.74
極数
25
定格電流(A)
6
深さ(mm)
21.3
材質(ハウジング)
PET
材質(コンタクト)
リン青銅mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール実装
コネクタタイプ
【Dコネクタ】標準D-Sub
最小動作温度(℃)
-55
接続方向
ライトアングル