TE Connectivity D-subコネクタ, 37極, オス, ケーブルマウント, 1757819-4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80519804 品番1757819-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
長さ(mm)69.7 幅(mm)9.52 極数37 シリーズAmplimite 109 深さ(mm)12.93 材質(ハウジング) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス シリーズ番号M24308 / 4-262Z 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする