TE Connectivity D-subコネクタ, 44極, メス, ケーブルマウント, 1757824-3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80520075 品番1757824-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
長さ(mm)53.42 幅(mm)12.93 極数44 シリーズAmplimite 90 深さ(mm)11.15 材質(ハウジング)亜鉛メッキ鋼 端子22 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする