TE CONNECTIVITY
TE CONNECTIVITYの 電子部品(オンボード)
TE CONNECTIVITYの 受動部品
TE CONNECTIVITYの 受動部品その他関連用品
TE Connectivity D-subコネクタ, 50極, メス, ケーブルマウント, 1658640-2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80520224
品番
1658640-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
長さ(mm)
66.93
幅(mm)
7.9
寸法(mm)
66.93×7.9×15.37
極数
50
深さ(mm)
15.37
材質(ハウジング)
鋼
端子
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
実装タイプ
ケーブルマウント