CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 汎用流体用ソレノイドバルブ
AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
3/8
管接続口径
Rc3/8
定格電圧(V)
DC24
注文コード
80520833
品番
AP12-10A-02A-DC24V
参考基準価格(税別)
¥17,040
販売価格(税込)
¥17,367
販売価格(税別)
¥
15,788
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・管接続口径・定格電圧
など
2603
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
NO(通電時閉)形
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc3/8
定格電圧(V)
DC24
接続口径
3/8
材質(シール)
ニトリルゴム
接続方式
Rc
使用流体
空気、水、灯油、油(50mm
2
/s以下)(60℃まで)
材質(Oリング)
ニトリルゴム
材質(ボディ)
青銅
耐圧力(MPa)
10(水圧にて)
弁構造
パイロット式ポペット構造 ピストン駆動