TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, 4-1393483-7

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80520976 品番4-1393483-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
長さ(mm)31.1 幅(mm)12.93 ピッチ(mm)2.74 極数9 シリーズAmplimite HD-20 深さ(mm)16.82 材質(ハウジング) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプパネルマウント コネクタタイプ【Dコネクタ】標準D-Sub 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする