TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, 5-747905-5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード80521107 品番5-747905-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
長さ(mm)30.8 幅(mm)11.9 ピッチ(mm)2.77 極数9 定格電流(A)3 深さ(mm)12.5 材質(コンタクト)真鍮mm 端子20 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント コネクタタイプ【Dコネクタ】標準D-Sub 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする