TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, メス, スルーホール実装, 1-5747150-6
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80521177
品番
1-5747150-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
長さ(mm)
30.89
幅(mm)
12.55
ピッチ(mm)
2.74
極数
9
シリーズ
Amplimite HD-20
深さ(mm)
12.16
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
端子
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール実装
取り付け用ハードウェア
4-40 UNC、メスねじロック
接続方向
ストレート