TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, メス, スルーホール実装, 3-338313-2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80521195 品番3-338313-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
長さ(mm)30.9 幅(mm)12.1 ピッチ(mm)2.8 極数9 シリーズAmplimite HD-20 定格電流(A)6 深さ(mm)12.4 材質(ハウジング)PET RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 最大動作温度(℃)105 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする