TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, メス, スルーホール実装, 5747844-4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80521274
品番
5747844-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
長さ(mm)
30.81
幅(mm)
12.54
ピッチ(mm)
2.74
極数
9
シリーズ
Amplimite HD-20
深さ(mm)
18.79
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール実装
取り付け用ハードウェア
4-40 UNCねじ付きインサート / 基板ロック
接続方向
ライトアングル