TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, メス, スルーホール実装, 747844-3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード80521378 品番747844-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
ピッチ(mm)2.74 極数9 サイズ(inch)【深さ】0.49インチ 定格電流(A)6 材質(ハウジング)サーモプラスチック 幅(inch)0.74 材質(コンタクト)リン青銅インチ 長さ(inch)1.21 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 コネクタタイプ【Dコネクタ】標準D-Sub 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする