TE Connectivity D-subコネクタコンタクト 20 メス 圧着 金めっき 24→ 20 AWG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード80521439 品番1658537-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
長さ(mm)14.1 タイプ【コンタクト】ソケット 定格電流(A)2 適合電線(mm2)【最小】0.2【最大】0.6 材質(コンタクト)リン青銅 端子20 適合電線サイズ【最小】24AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする